그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 나사 엘보, 90도 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 아연도 금강 |
연결 유형 | SAE-ORB x ORFS |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 -30 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
12-10 C5OLO-S | 6000의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 108,972 | ||
12-16 C5OLO-S | 5500의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 158,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.