그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 맞대기 용접 어댑터 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
압축 스레드 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | CPI(TM) x 파이프 맞대기 용접 |
육각 크기 | 7 / 8 " |
최대. 압력 | 6700의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.14 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7307230000 |
모델 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 / 4 ZHLW2-SS | 1 / 4 " | A-LOK (R) x 파이프 맞대기 | 9 / 16 " | 10,300의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 72,327 | |
6-1 / 4 ZHLW2-SS | 3 / 8 " | A-LOK (R) x 파이프 맞대기 | 9 / 16 " | 6600의 PSI | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 104,597 | |
6-3 / 8 ZHBW2-SS | 3 / 8 " | CPI(TM) x 파이프 맞대기 용접 | 3 / 4 " | 6600의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 113,575 | |
8-1 / 2 ZHLW2-SS | 1 / 2 " | A-LOK (R) x 파이프 맞대기 | 7 / 8 " | 6700의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 152,600 | |
8-3 / 4 ZHLW2-SS | 1 / 2 " | A-LOK (R) x 파이프 맞대기 | 1.125 " | 6700의 PSI | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 234,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.