그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
본체 재질 | 316 SS |
연결 크기 | 3 / 8 " |
연결 유형 | 소비자물가지수(R) |
크래킹 압력 | 10의 PSI |
흐름 | 2.09gpm |
육각 크기 | 1" |
길이 | 3.25 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
최대 온도 | -15도 ~ 400도 F |
맥스. 수압 | 6000psi CWP |
최대 일의 압박감 | 414 년 Psi |
씰 재질 | 탄화 불소 고무 |
시트 재질 | 탄화 불소 고무 |
크기 | 3 / 8 " |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481302090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 본체 재질 | 연결 크기 | 맥스. 수압 | 최대 일의 압박감 | 콘센트 연결 | 크기 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-C2L-10-SS | -15도 ~ 400도 F | 316 SS | 1/4 "~ 3/4" | 6000psi CWP | 6000 PSI | - | 1 / 8 " | A-LOK (R) | ₩ 245,367 | ||
4A-C4L-10-SS | 400도 F | 316 SS | 1 / 4 " | 6000psi CWP | 414 년 Psi | - | 1 / 4 " | A-LOK (R) | ₩ 222,705 | ||
6A-C6L-10-SS | 400도 F | 316 SS | 3 / 8 " | 6000psi CWP | 414 년 Psi | - | 3 / 8 " | A-LOK (R) | ₩ 384,807 | ||
8A-C8L-10-SS | -15도 ~ 400도 F | 316 SS | 1 / 2 " | 6000psi CWP | 6000 PSI | - | 1 / 2 " | A-LOK (R) | ₩ 447,842 | ||
4Z-C4L-10-SS | -15도 ~ 400도 F | 316 SS | 1 / 4 " | 6000psi CWP | 414 년 Psi | - | 1 / 4 " | 소비자물가지수(R) | ₩ 218,260 | ||
8Z-C8L-10-SS | -15도 ~ 400도 F | 316 SS | 1 / 2 " | 6000psi CWP | 6000 PSI | - | 1 / 2 " | 소비자물가지수(R) | ₩ 454,475 | ||
4A-C4L-10-BN-B | -30도 ~ 275도 F | 황동 | 1/4 "~ 3/4" | 3000psi CWP | 3000의 PSI | 두 개의 페룰 압축 | 1 / 4 " | A-LOK (R) | ₩ 126,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.