그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 피팅 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | NPTF, 직선 나사 |
육각 크기 | 1 / 2 " |
자재 | 황동 |
맥스. 작동 온도. | 135도 C |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최소 작동 온도. | -34도 C |
너트 재질 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
반지 재질 | 플루오르 |
슬리브 소재 | Buna N, 탄화 플루오르 |
스타일 | 압축 |
온도. 범위 | -30도 ~ 275도 F |
튜브 외경. | 3 / 16 " |
튜브 크기 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 기본 소재 | 본체 재질 | 튜브 외경. | 튜브 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60VL-4 | -30도 ~ 275도 F | 플라스틱 | 부나 N | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | 400의 PSI | - | 10 | ₩ 44,135 | ||
60VL-6 | -30도 ~ 275도 F | 플라스틱 | 부나 N | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | 225의 PSI | - | 10 | ₩ 36,172 | ||
60VLV-3 | -15도 ~ 450도 F | 플라스틱 | 바이 턴 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | - | 400의 PSI | - | 10 | ₩ 36,470 | ||
60VLV-4 | -15도 ~ 450도 F | 플라스틱 | 바이 턴 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | 400의 PSI | - | 10 | ₩ 54,075 | ||
60VLV-5 | -15도 ~ 450도 F | 플라스틱 | 바이 턴 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | 325의 PSI | - | 10 | ₩ 81,200 | ||
60VLV-6 | -15도 ~ 450도 F | 플라스틱 | 바이 턴 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | 225의 PSI | - | 10 | ₩ 77,227 | ||
62VL-6 | -30도 ~ 275도 F | 금속 | 황동 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 225의 PSI | - | 10 | ₩ 462,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.