그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 끼워 넣다 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 압축 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
63PT-2-23 | 75 ~ 400 psi | -65도 ~ 250도 F | 1 / 8 " | 10 | ₩ 16,922 | |
63PT-5-40 | 75 ~ 400 psi | -65도 ~ 250도 F | 5 / 16 " | 10 | ₩ 24,307 | |
63PT-5-62 | 75 ~ 400 psi | -65도 ~ 250도 F | 5 / 16 " | 10 | ₩ 15,207 | |
63PT-2-16 | 150의 PSI | 화씨 0도 ~ 150도 | 1 / 8 "X 1 / 64" | 10 | ₩ 10,937 | |
63PT-3-25 | 150의 PSI | 화씨 0도 ~ 150도 | 3 / 16 "X 1 / 40" | 10 | ₩ 12,250 | |
63PT-3-40 | 150의 PSI | 화씨 0도 ~ 150도 | 3 / 16 "X 3 / 64" | 10 | ₩ 11,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.