그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벌크 헤드 유니온 |
가스켓 재질 | 부나 N |
육각 크기 | 11 / 16 " |
길이 | 1.4 " |
자재 | 황동 |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
압력 | 250 PSI |
온도. 범위 | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 푸시하여 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 PMTBH-6 | 1-1 / 16 " | 1.93 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 3 / 8 " | 1 | ₩ 34,475 | ||
62 PMTBH-8 | 1.25 " | 2.02 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 1 / 2 " | 1 | ₩ 59,430 | ||
62 PMTBH-10 | 1.375 " | 2.92 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 5 / 8 " | 1 | ₩ 91,437 | ||
62NFBH-10 | - | - | - | - | 1 | ₩ 50,277 | ||
62NFBH-4 | - | - | - | - | 1 | ₩ 27,265 | ||
62NFBH-6 | - | - | - | - | 1 | ₩ 38,990 | ||
66PTCBH-6-6 | - | - | - | - | 1 | ₩ 42,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.