그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브랜치 티 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 7 / 8 " |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4-4 MBT-SS | 316 스테인레스 스틸 | FNPT x FNPT x MNPT | 3 / 4 " | 5600의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 115,342 | |
8-8-8 MBT-SS | 316 스테인레스 스틸 | MNPT | 1-1 / 16 " | 4500의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 276,412 | |
2-2-2 MBT-SS | 스테인리스 강 | FNPT x FNPT x MNPT | 9 / 16 " | 5500의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 116,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.