그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백 페룰 |
압축 스레드 크기 | 5 / 16 " |
연결 유형 | A-LOK (R) |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 8100의 PSI |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.22 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
원산지 | US |
모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF4-B | 금속 | 황동 | - | A-LOK (R) | - | -40도 ~ 400도 F | 1 / 4 " | ₩ 3,237 | |
6BF6-B | 금속 | 황동 | - | A-LOK (R) | - | -40도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 3,815 | |
8BF8-B | 금속 | 황동 | - | A-LOK (R) | - | -40도 ~ 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 6,422 | |
10BF10-B | 금속 | 황동 | - | A-LOK (R) | - | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 6,667 | |
10BF10-316 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) | - | -425도 ~ 1200도 F | 5 / 8 " | ₩ 12,582 | |
12BF12-316 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) | - | -425도 ~ 1200도 F | 3 / 4 " | ₩ 17,902 | |
16BF16-316 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) | - | -425도 ~ 1200도 F | 1" | ₩ 25,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.