그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전면 페룰 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | 압축 |
최대. 압력 | 8000의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 800도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FF6-B | 금속 | 황동 | - | A-LOK (R) | - | -40도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 3,692 | ||
8FF8-B | 금속 | 황동 | - | A-LOK (R) | - | -40도 ~ 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 6,352 | ||
10FF10-B | 금속 | 황동 | - | A-LOK (R) | - | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 7,315 | ||
6FF6-S | 금속 | 탄소강 | - | 압축 | 7600의 PSI | -20도 ~ 800도 F | 3 / 8 " | ₩ 6,545 | ||
10FF10-316 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) | - | -425도 ~ 1200도 F | 5 / 8 " | ₩ 13,930 | ||
12FF12-316 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) | - | -425도 ~ 1200도 F | 3 / 4 " | ₩ 17,622 | ||
16FF16-316 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | A-LOK (R) | - | -425도 ~ 1200도 F | 1" | ₩ 29,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.