항목 | 플러그 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | 압축 |
육각 크기 | 9 / 16 " |
최대. 압력 | 8000의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 800도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7307199040 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6BLP6-S | 탄소강 | - | 압축 | 11 / 16 " | 7600의 PSI | -20도 ~ 800도 F | 3 / 8 " | ₩ 20,247 | ||
8BLP8-S | 탄소강 | - | 압축 | 7 / 8 " | 7000의 PSI | -20도 ~ 800도 F | 1 / 2 " | ₩ 25,392 | ||
10BLP10-316 | 316 스테인레스 스틸 | 7 / 8-20 | A-LOK (R) | 1" | - | -425도 ~ 1200도 F | 5 / 8 " | ₩ 65,170 | ||
4BLP4-B | 황동 | 7 / 16-20 | A-LOK (R) | 9 / 16 " | - | -40도 ~ 400도 F | 1 / 4 " | ₩ 11,515 | ||
6BLP6-B | 황동 | 9 / 16-20 | 압축 | 11 / 16 " | - | -40도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 15,732 | ||
8BLP8-B | 황동 | 3 / 4-20 | 압축 | 7 / 8 " | - | -40도 ~ 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 23,047 | ||
10BLP10-B | 황동 | 7 / 8-20 | 압축 | 1" | - | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 3,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.