그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 버튼 / 봄 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
본체 재질 | 알류미늄 |
부피 계수 | 0.2 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 높이 | 1.25 " |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 1 / 2 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 175도 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8482200080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | CFM | 부피 계수 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422CT021K | 2.25 " | 풋 페달 / 스프링 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 2.9 | 150의 PSI | ₩ 992,652 | ||
422CS021K | 1.25 " | 레버 / 스프링 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 2.9 | 150의 PSI | ₩ 793,870 | ||
422CS021W | 1.25 " | 레버 / 덴트 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 2.9 | 150의 PSI | ₩ 823,130 | ||
422CR021K | 2.25 " | 레버 / 스프링 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 2.9 | 150의 PSI | ₩ 850,482 | ||
422CR021W | 2.25 " | 레버 / 덴트 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 2.9 | 150의 PSI | ₩ 872,322 | ||
410811000 | 1 / 2 " | 토글 / 봄 | 알류미늄 | 1 / 8 " | 화씨 32도 ~ 175도 | - | 0.2 | 150의 PSI | ₩ 388,500 | ||
410931000 | 1 / 2 " | 버튼 / 수동 | 알류미늄 | 1 / 8 " | 화씨 32도 ~ 175도 | - | 0.2 | 150의 PSI | ₩ 406,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.