그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 브랜치 티셔츠 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 아연도 금강 |
연결 유형 | 압축 x MNPT |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 500도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | CN |
모델 | 튜브 크기 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 SBU-S | 5 / 16 " | 아연도 금강 | - | 압축 x MNPT | - | 5000의 PSI | 1 / 8 " | -65도 ~ 500도 F | ₩ 134,995 | |
6 SBU-S | 3 / 8 " | 아연도 금강 | - | 압축 x MNPT | - | 5000의 PSI | 1 / 4 " | -65도 ~ 500도 F | ₩ 51,625 | |
12 SBU-S | 3 / 4 " | 아연도 금강 | - | 압축 x MNPT | - | 4000의 PSI | 3 / 4 " | -65도 ~ 500도 F | ₩ 143,167 | |
2 SBU-SS | 1 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 8-27 | 압축 x MNPT | - | 5000의 PSI | 1 / 8 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 310,642 | |
4 SBU-SS | 1 / 4 " | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 8-27 | 압축 x MNPT | - | 5000의 PSI | 1 / 8 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 285,652 | |
4-4-4 SBU-SS | 1 / 4 " | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4-18 | 압축 x MNPT | - | 5000의 PSI | 1 / 4 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 177,485 | |
6 SBU-SS | 3 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4-18 | 압축 x MNPT | - | 5000의 PSI | 1 / 4 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 128,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.