플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 4-4-4 OBZ-SS 압축 피팅, 단일 페럴 압축, 1/4 인치 크기, SS | AD7ABC 4CWT6 / 4-4-4 OBZ-SS-GR

PARKER 4-4-4 OBZ-SS 압축 피팅, 단일 페룰 압축, 1/4인치 크기, SS

재고 있음 있음
항목: AD7ABC 모델: 4-4-4 OBZ-SS크로스 참조: 4CWT6 / 4-4-4 OBZ-SS-GR

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 186,795 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 피팅
기본 소재금속
본체 재질316 스테인레스 스틸
압축 스레드 크기7 / 16-20
연결 크기1 / 4 "
연결 유형CPI(TM) x FNPT
육각 크기11 / 16 "
자재316 SS
파이프 크기1 / 4 "
스타일암 파이프에 튜브
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 외경.1 / 4 "
튜브 크기1 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드7307225000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력기본 소재본체 재질파이프 크기셰이프스타일온도. 범위튜브 외경.가격
PARKER 4-2 FBZ-SS 압축 피팅, 단일 페럴 압축, 1/4 인치 크기, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100의 PSI금속316 스테인레스 스틸1 / 8 "NPT 수 커넥터수관에 관-425도 ~ 1200도 F1 / 4 "₩ 35,052
PARKER 4-4 FBZ-SS 압축 피팅, 단일 페럴 압축, 1/4 인치 크기, SS | AB2ZQY1PZH5 4-4 FBZ-SS7500의 PSI금속316 스테인레스 스틸1 / 4 "NPT 수 커넥터수관에 관-425도 ~ 1200도 F1 / 4 "₩ 35,595
PARKER 4-6 FBZ-SS 수 커넥터, 3/8인치 크기, SS | AB2ZQZ1PZH6 4-6 FBZ-SS7200의 PSI금속316 스테인레스 스틸3 / 8 "---425도 ~ 1200도 F-₩ 43,085
PARKER 4-8 FBZ-SS 수 커넥터, 1/2인치 크기, SS | AB2ZRA1PZH7 4-8 FBZ-SS6600의 PSI금속316 스테인레스 스틸1 / 2 "---425도 ~ 1200도 F-₩ 63,945
PARKER 6-4 FBZ-SS 수 커넥터, 1/4인치 크기 | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500의 PSI금속316 스테인레스 스틸1 / 4 "---425도 ~ 1200도 F-₩ 47,862
PARKER 6-6 FBZ-SS 수 커넥터, 3/8인치 크기 | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200의 PSI금속316 스테인레스 스틸3 / 8 "---425도 ~ 1200도 F-₩ 56,245
PARKER 6-8 FBZ-SS 수 커넥터, 1/2인치 크기 | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600의 PSI금속316 스테인레스 스틸1 / 2 "---425도 ~ 1200도 F-₩ 66,780

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 4-4-4 OBZ-SS 압축 피팅, 단일 페룰 압축, 1/4인치 크기, SS
₩ 186,795 /단위