항목 | 남성 티 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 1.09 " |
최대. 압력 | 4100의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-8-8 MT-B | 1-1 / 16 " | 1.47 " | 3100의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 147,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.