그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치에 연결 |
길이 | 1.2 " |
압력 | 250 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 "X 3 / 8" |
타입 | DOT 피팅 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
369PTCSP-4-4 | 1.06 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 174,877 | |
369PTCSP-6-6 | 1.32 " | 3 / 8 " | 5 | ₩ 98,157 | |
369PTCSP-8-8 | 1.5 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 276,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.