그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
육각 크기 | 15 / 16 " |
길이 | 1.11 " |
압력 | 250 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | DOT 피팅 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369PTC-4-4 | 9 / 16 " | 0.69 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 147,542 | |
369PTC-6-4 | 3 / 4 " | 0.99 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 265,475 | |
369PTC-6-8 | 7 / 8 " | 0.99 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 339,290 | |
369PTC-8-8 | 15 / 16 " | 1.11 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 391,282 | |
369PTC-10-6 | 1-1 / 16 " | 1.33 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 5 | ₩ 233,992 | |
369PTC-12-12 | 1.187 " | 1.52 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5 | ₩ 319,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.