그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 돌출 된 수 엘보, 90도 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 플레어 x MNPT |
플레어 스레드 크기 | 7 / 8-14 |
플레어 타입 | 45 학위 |
최대. 압력 | 650의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 플레어 스레드 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249F - 3-2 | 3 / 8-24 | 1900의 PSI | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 10 | ₩ 72,625 | |
249F - 4-2 | 7 / 16-20 | 1400의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 73,710 | |
249f-4-4 | 7 / 16-20 | 1400의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 109,515 | |
249F - 4-6 | 7 / 16-20 | 1400의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 190,925 | |
249F - 5-2 | 1 / 2-20 | 1200의 PSI | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 10 | ₩ 204,557 | |
249F - 5-4 | 1 / 2-20 | 1200의 PSI | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | ₩ 163,555 | |
249F - 6-2 | 5 / 8-18 | 1000의 PSI | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 443,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.