그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 포트 수 엘보, 90도 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | SAEJ2494, 점 FMVSS 571.106 |
연결 유형 | 튜브 x 튜브 x MNPT |
가스켓 재질 | 부나 N |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
189PMTR6-4-6 | 3 / 8 " | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 74,725 | |
189PMTR6-6-6 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 74,427 | |
189PMTR10-4-6 | 3 / 8 " | 5 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 75,285 | |
189PMTR10-6-6 | 3 / 8 " | 5 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 68,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.