항목 | 유니온 티 |
연령 그룹 | 성인 |
색상 | 황동 |
연결 | 튜브 x 튜브 x 튜브 |
가스켓 재질 | 부나 N |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
길이 | 2.42 " |
자재 | 황동 |
압력 | 250 PSI |
크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 200도 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 푸시하여 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164PMT-6-6-4 | 2.42 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 3/8 x 1/4 " | 푸시하여 연결 | 1 | ₩ 69,930 | ||
364PTC-6-6-5/32 | 1.99 " | -40도 ~ 200도 F | 3/8 x 3/8 x 5/32 " | DOT 피팅 | 10 | ₩ 549,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.