그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물미 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 압축 |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 개 TZ-B | 금속 | 황동 | - | CPI(TM) | - | -40도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 8,120 | ||
10 개 TZ-B | 금속 | 황동 | - | CPI(TM) | - | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 15,085 | ||
10 개 TZ-SS | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | CPI(TM) | - | -425도 ~ 1200도 F | 5 / 8 " | ₩ 20,667 | ||
12 개 TZ-B | 금속 | 황동 | - | 압축 | - | -40도 ~ 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 19,670 | ||
1 개 TZ-B | 황동 | 황동 | 1 / 16 " | CPI(TM) 압축 | 5400의 PSI | -40도 ~ 400도 F | 1 / 16 " | ₩ 11,427 | ||
2 개 TZ-B | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | CPI(TM) 압축 | 3600의 PSI | -40도 ~ 400도 F | 1 / 8 " | ₩ 7,700 | ||
3 개 TZ-SS | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 3 / 16 " | CPI(TM) 압축 | 10,300의 PSI | -425도 ~ 1200도 F | 3 / 16 " | ₩ 15,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.