항목 | 너트 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 아연도 금강 |
압축 스레드 크기 | 13 |
연결 유형 | 압축 |
온도. 범위 | -30도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NU4-S | 탄소강 | - | 9 / 16 " | 8000의 PSI | -20도 ~ 800도 F | 1 / 4 " | ₩ 3,237 | |
6NU6-S | 탄소강 | - | 11 / 16 " | 7600의 PSI | -20도 ~ 800도 F | 3 / 8 " | ₩ 5,180 | |
4BL-S | 아연도 금강 | 9 / 16-18 | - | - | -30도 ~ 250도 F | 1 / 4 " | ₩ 3,815 | |
6BL-S | 아연도 금강 | 11 / 16-16 | - | - | -30도 ~ 250도 F | 3 / 8 " | ₩ 4,847 | |
8BL-S | 아연도 금강 | 13 / 16-16 | - | - | -30도 ~ 250도 F | 1 / 2 " | ₩ 4,497 | |
6BL-SS | 316 스테인레스 스틸 | 11 / 16-16 | - | - | -30도 ~ 250도 F | 3 / 8 " | ₩ 62,125 | |
12BL-SS | 316 스테인레스 스틸 | 13 | - | - | -30도 ~ 250도 F | 3 / 4 " | ₩ 213,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.