그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 끈 부상 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 면 및 폴리 프로필렌 코어 |
유량 | 18gpm |
높이 | 30 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 35의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
미크론 | 20 |
외부 Dia. | 2.5 " |
감소 | 미립자 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 79.25 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
모델 | 필터 미디어 | 유량 | 높이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 미크론 | 외부 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10R30A | 폴리 프로필렌 및 폴리 프로필렌 코어 | 18gpm | 30 " | - | 120도 F | 75 | 2.5 " | 6 | ₩ 243,775 | |
T8R30A | 폴리 프로필렌 및 폴리 프로필렌 코어 | 18gpm | 30 " | - | 120도 F | 100 | 2.5 " | 6 | ₩ 238,910 | |
T10R20A | 폴리 프로필렌 및 폴리 프로필렌 코어 | 12 GPM | 20 " | - | 120도 F | 75 | 2.5 " | 6 | ₩ 182,332 | |
T10R10A | 폴리 프로필렌 및 폴리 프로필렌 코어 | 6gpm | 10 " | - | 120도 F | 75 | 2.5 " | 6 | ₩ 86,257 | |
T8R10A | 폴리 프로필렌 및 폴리 프로필렌 코어 | 6gpm | 10 " | - | 120도 F | 100 | 2.5 " | 6 | ₩ 91,437 | |
10R10 | 면 및 주석 강철 코어 | 6gpm | 10 " | - | 250도 F | 75 | 2.5 " | 6 | ₩ 100,922 | |
10R30A | 면 및 폴리 프로필렌 코어 | 18gpm | 30 " | - | 120도 F | 75 | 2.5 " | 6 | ₩ 281,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.