그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 티 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 플레어 |
플레어 스레드 크기 | 1 / 2-20 |
플레어 타입 | 45 학위 |
최대. 압력 | 450 ~ 2800 psi |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 플레어 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ET10-B | 황동 | A-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R) | - | 1" | - | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | 1 | ₩ 128,030 | ||
10-10-10 JBZ-비 | 황동 | CPI(TM) x CPI(TM) x CPI(TM) | - | 1" | - | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | 1 | ₩ 136,045 | ||
144F-3 | 황동 | 플레어 | 3 / 8-24 | - | 450 ~ 2800 psi | -65도 ~ 250도 F | 3 / 16 " | 10 | ₩ 147,000 | ||
12ET12-316-GR | 316 스테인레스 스틸 | A-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R) | - | 1-1 / 16 ' " | - | -425도 ~ 1200도 F | 3 / 4 " | 1 | ₩ 292,022 | ||
16ET16-316-GR | 316 스테인레스 스틸 | A-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R) | - | 1.375 " | - | -425도 ~ 1200도 F | 1" | 1 | ₩ 624,872 | ||
144F-4 | 황동 | 플레어 | 7 / 16-20 | - | 1400의 PSI | -65도 ~ 250도 F | 1 / 4 " | 10 | ₩ 84,945 | ||
144F-6 | 황동 | 플레어 | 5 / 8-18 | - | 1000의 PSI | -65도 ~ 250도 F | 3 / 8 " | 10 | ₩ 161,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.