PARKER 125HBL-5-2 호스 바브 피팅, 5/16인치 내경, 황동
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 바브 피팅 |
연결 유형 | 바브, 클램프 및 스레드 |
호스 내부 직경. | 5 / 16 " |
자재 | 황동 |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 71도 C |
최소 작동 온도. | -40도 C |
반지 재질 | 플루오르 |
스타일 | 미늘에서 파이프로 |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 바브 크기 | 클램프 타입 | 스타일 | 스레드 크기 | 타입 | 피팅 크기 | 피팅 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129HB-5-2 | 90도 팔꿈치 | 5/16 | 웜 또는 압착 | 깃 | 1 / 8 " | 팔꿈치 | 1/8 (M) NPT | 90도 팔꿈치 | ₩ 13,895 | ||
129HB-5-4 | 90도 팔꿈치 | 5/16 | 웜 또는 압착 | 깃 | 1 / 4 " | 팔꿈치 | 1/4 (M) NPT | 90도 팔꿈치 | ₩ 16,082 | ||
129HB-5-6 | 90도 팔꿈치 | 5/16 | 웜 또는 압착 | 깃 | 3 / 8 " | 팔꿈치 | 3/8 (M) NPT | 90도 팔꿈치 | ₩ 18,427 | ||
125HBLSV-6-4 | 스위블 커넥터 | 3/8 | 웜 또는 압착 | 미늘에서 파이프로 | 1 / 4 " | 받침 | 1/4 (M) NPT | 직진 | ₩ 14,070 | ||
129HB-8-8 | 90도 팔꿈치 | 1/2 | 웜 또는 압착 | 깃 | 1 / 2 " | 팔꿈치 | 1/2 (M) NPT | 90도 팔꿈치 | ₩ 16,502 | ||
122HB-3 | 멘더 | 3/16 | 웜 또는 압착 | 바브에서 바브로 | - | 멘더 | - | 직진 | ₩ 5,915 | ||
122HBL-12 | 멘더 | 3/4 | 웜 또는 압착 | 바브에서 바브로 | - | 멘더 | - | 직진 | ₩ 21,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.