그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 롱 니플 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 1.125 " |
최대. 압력 | 6400의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-4 MHN-SS | 1.125 " | 6400의 PSI | - | - | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 115,080 | ||
12-8 MHN-SS | 1.125 " | 6400의 PSI | - | - | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 104,895 | ||
12-12 MHN-SS | 1.125 " | 6400의 PSI | - | - | 3 / 4 " | ₩ 104,370 | ||
4-4 MHLN-SS 2.0 | 5 / 8 " | 7500의 PSI | - | - | 1 / 4 " | ₩ 34,142 | ||
4-4 MHLN-SS 2.5 | 5 / 8 " | 7500의 PSI | - | - | 1 / 4 " | ₩ 54,197 | ||
4-4 MHLN-SS 3.0 | 5 / 8 " | 7500의 PSI | - | - | 1 / 4 " | ₩ 49,647 | ||
6-6 MHLN-SS 2.0 | 3 / 4 " | 7200의 PSI | - | - | 3 / 8 " | ₩ 51,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.