DAYCO 텐션 풀리
스타일 | 모델 | 벨트 타입 | 산업 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 89111 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89111 | ₩ 103,792 | |
B | 89474 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89474 | ₩ 226,292 | |
C | 89101 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89101 | ₩ 87,430 | |
D | 89103 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89103 | ₩ 126,507 | |
E | 89106 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89106 | ₩ 120,347 | |
F | 89108 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89108 | ₩ 75,757 | |
G | 89109 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89109 | ₩ 137,025 | |
H | 89112 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89112 | ₩ 212,957 | |
I | 89471 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89471 | ₩ 238,892 | |
J | 89473 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89473 | ₩ 226,135 | |
K | 89472 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89472 | ₩ 300,055 | |
L | 89102 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89102 | ₩ 100,292 | |
M | 89110 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89110 | ₩ 146,597 | |
N | 89107 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89107 | ₩ 342,405 | |
O | 89104 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89104 | ₩ 63,437 | |
P | 89105 | 헤비 듀티, 아이들러 | 89105 | ₩ 99,522 | |
Q | 89163 | 가벼운 의무 | 89163 | ₩ 89,390 | |
R | 89161 | 가벼운 의무 | 89161 | ₩ 31,500 | |
S | 89160 | 가벼운 의무 | 89160 | ₩ 118,930 | |
T | 89159 | 가벼운 의무 | 89159 | ₩ 101,762 | |
U | 89140 | 가벼운 의무 | 89140 | ₩ 101,167 | |
V | 89164 | 가벼운 의무 | 89164 | ₩ 74,707 | |
W | 89169 | 가벼운 의무 | 89169 | ₩ 130,427 | |
X | 89168 | 가벼운 의무 | 89168 | ₩ 152,232 | |
Y | 89137 | 가벼운 의무 | 89137 | ₩ 114,064 | |
Z | 89138 | 가벼운 의무 | 89138 | ₩ 93,239 | |
A1 | 89139 | 가벼운 의무 | 89139 | ₩ 49,927 | |
B1 | 89170 | 가벼운 의무 | 89170 | ₩ 93,064 | |
C1 | 89145 | 가벼운 의무 | 89145 | ₩ 76,037 | |
D1 | 89141 | 가벼운 의무 | 89141 | ₩ 85,767 | |
E1 | 89144 | 가벼운 의무 | 89144 | ₩ 28,962 | |
F1 | 89146 | 가벼운 의무 | 89146 | ₩ 50,172 | |
G1 | 89147 | 가벼운 의무 | 89147 | ₩ 54,355 | |
H1 | 89148 | 가벼운 의무 | 89148 | ₩ 50,347 | |
I1 | 89149 | 가벼운 의무 | 89149 | ₩ 114,170 | |
J1 | 89151 | 가벼운 의무 | 89151 | ₩ 82,582 | |
K1 | 89167 | 가벼운 의무 | 89167 | ₩ 83,457 | |
L1 | 89153 | 가벼운 의무 | 89153 | ₩ 85,242 | |
M1 | 89154 | 가벼운 의무 | 89154 | ₩ 130,427 | |
N1 | 89155 | 가벼운 의무 | 89155 | ₩ 98,017 | |
O1 | 89156 | 가벼운 의무 | 89156 | ₩ 76,037 | |
P1 | 89157 | 가벼운 의무 | 89157 | ₩ 58,887 | |
Q1 | 89158 | 가벼운 의무 | 89158 | ₩ 100,310 | |
R1 | 89150 | 가벼운 의무 | 89150 | ₩ 83,615 | |
S1 | 89152 | 가벼운 의무 | 89152 | ₩ 86,625 | |
T1 | 89171 | 가벼운 의무 | 89171 | ₩ 120,347 | |
U1 | 89166 | 가벼운 의무 | 89166 | ₩ 131,337 | |
V1 | 89165 | 가벼운 의무 | 89165 | ₩ 45,692 | |
W1 | 89004 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89004 | ₩ 51,992 | |
X1 | 89018 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89018 | ₩ 43,837 | |
Y1 | 89029 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89029 | ₩ 91,612 | |
Z1 | 89028 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89028 | ₩ 68,407 | |
A2 | 89026 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89026 | ₩ 65,502 | |
B2 | 89017 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89017 | ₩ 52,447 | |
C2 | 89005 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89005 | ₩ 58,852 | |
D2 | 89047 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89047 | ₩ 80,395 | |
E2 | 89044 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89044 | ₩ 113,260 | |
F2 | 89042 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89042 | ₩ 81,200 | |
G2 | 89038 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89038 | ₩ 81,795 | |
H2 | 89031 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89031 | ₩ 75,215 | |
I2 | 89025 | 가벼운 의무, 아이들러 | 89025 | ₩ 77,315 |
장력 풀리
Dayco 텐셔너 풀리는 엔진 벨트에 적절한 장력을 제공하고 자동차와 트럭 벨트를 단단하게 유지하는 데 사용됩니다. 또한 엔진 구동 벨트의 적절한 정렬을 유지하는 역할도 담당하며 경량형 및 대형형 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 도르래는 윤활 처리된 베어링, 매끄러운 표면 및 확고한 치수 공차를 가지고 있어 진동이 적고 사용 수명이 늘어납니다. Dayco 벨트 텐셔너 풀리는 다양한 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 고강도 및 내마모성 강철, 분말 금속 및 플라스틱 재료로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 저장 탱크
- 다운 드래프트 테이블
- 실러
- 플라스틱 C 섹션
- 오염 제거 샤워 공급 호스
- 스트레인 릴리프
- 손톱 및 톱마
- HVAC 제어 장치
- 퓨즈
- 고정 링 및 구색
- JAMCO 재고 있음 카트
- DAYTON 벨트 드라이브 패키지가 있는 사각 원심 인라인 송풍기
- DURHAM MANUFACTURING 호스 클램프 랙
- SPEARS VALVES CPVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 레버 핸들, 아연 러그, EPDM
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 3홈 MST 도르래
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 부시 타입 스프로킷 8MM 벨트 피치
- WESTWARD 조버 드릴
- CMI 수 커넥터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 양면 팁 아웃 스탠드
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드 레일, 노란색, 드롭인