PARKER 1120-6B-RED-500 에어 브레이크 튜브, 0.251인치 내경, 나일론
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 브레이크 튜브 |
색상 | 빨간색 |
호스 색상 | 빨간색 |
길이 | 500ft. |
자재 | 나일론 |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 93도 C |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 1.5 " |
최소 파열 압력 | 1400 년 Psi |
최소 작동 온도. | -40도 C |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
튜브 내부 직경. | 0.251 " |
튜브 재질 | 나일론 |
튜브 외경. | 3 / 8 " |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
튜브 벽 두께 | 1.6 " |
타입 | 유형 B-강화 |
선박 중량 (kg) | 7.31 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 길이 | 최소 굽힘 반경 | 외부 Dia. | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-BLK-250 | 유형 B-강화 | 검정 | 250ft. | 2.5 " | 5 / 8 " | 0.441 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 1,387,592 | ||
1120-10B-BLU-250 | 유형 B-강화 | 파란색 | 250ft. | 2.5 " | 5 / 8 " | 0.441 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 1,129,135 | ||
1120-10B- 레드 -250 | 유형 B-강화 | 빨간색 | 250ft. | 2.5 " | 5 / 8 " | 0.441 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 1,384,110 | ||
1120-12B-BLK-250 | 유형 B-강화 | 검정 | 250ft. | 3" | 3 / 4 " | 0.566 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 1,866,252 | ||
1120-12B-GRN-250 | 유형 B-강화 | 초록색 | 250ft. | 3" | 3 / 4 " | 0.566 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 1,848,997 | ||
1120-4A-BLK-1000 | 유형 A-비 강화 | 검정 | 1000ft. | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 1,198,557 | ||
1120-4A-BLU-1000 | 유형 A-비 강화 | 파란색 | 1000ft. | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 1,287,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.