그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 피팅 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
압축 스레드 크기 | 7 / 8 " |
연결 크기 | 5 / 8 " |
연결 유형 | CPI(TM) |
육각 크기 | 1" |
자재 | 황동 |
셰이프 | 튜브 너트 |
스타일 | 구성 요소들 |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
튜브 외경. | 5 / 8 " |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7415338010 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 기본 소재 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 셰이프 | 스타일 | 온도. 범위 | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 FBZ-SS | 9100의 PSI | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 8 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | 1 / 4 " | ₩ 35,052 | |
4-4 FBZ-SS | 7500의 PSI | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | 1 / 4 " | ₩ 35,595 | |
4-6 FBZ-SS | 7200의 PSI | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | - | ₩ 43,085 | |
4-8 FBZ-SS | 6600의 PSI | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | - | ₩ 63,945 | |
6-4 FBZ-SS | 7500의 PSI | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | - | ₩ 47,862 | |
6-6 FBZ-SS | 7200의 PSI | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | - | ₩ 56,245 | |
6-8 FBZ-SS | 6600의 PSI | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | - | ₩ 66,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.