항목 | 레이스 웨이베이스 |
색상 | 인터내셔널 화이트 |
커버 타입 | 이동할 수있는 |
마감재 | 장식 |
높이 | 2.68 " |
길이 | 96 " |
자재 | PVC |
설치 | 나사 |
채널 수 | 1 |
궤도 유형 | TG70 |
폭 | 5.32 " |
선박 중량 (kg) | 4.01 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 248.92 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 길이 | 설치 | 궤도 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPH5IW8-A | 인터내셔널 화이트 | 0.55 " | 래칭 표면 레이스 웨이 | 96 " | 사전 도포 된 접착식 양면 테이프와 함께 공장 공급 | LDPH, 변조 방지 | 1.02 " | ₩ 47,512 | RFQ
| |
T45BIW8 | 인터내셔널 화이트 | 0.73 " | 레이스 웨이베이스 | 96 " | 나사 | T45 | 2.38 " | ₩ 57,277 | RFQ
| |
T70BIW8G | 인터내셔널 화이트 | 1.77 " | 레이스 웨이베이스 | 96 " | 나사 | T70 | 4.07 " | ₩ 75,897 | RFQ
| |
FS3X2LG6NM | 회색 | 2.12 " | 단단한 벽 레이스 웨이 | 72 " | 나사 | 비 플레 넘 앱 | 3.25 " | ₩ 75,337 | RFQ
| |
FS3X3LG6NM | 회색 | 3.12 " | 단단한 벽 레이스 웨이 | 72 " | 나사 | 비 플레 넘 앱 | 3.25 " | ₩ 100,712 | RFQ
| |
FS3X4LG6NM | 회색 | 3.24 " | 단단한 벽 레이스 웨이 | 72 " | 나사 | 비 플레 넘 앱 | 4.1 " | ₩ 121,467 | RFQ
| |
FS2X3LG6NM | 회색 | 2.25 " | 단단한 벽 레이스 웨이 | 72 " | 나사 | 비 플레 넘 앱 | 3.14 " | ₩ 93,870 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.