항목 | 레이스 웨이 커버 커플러 |
색상 | 인터내셔널 화이트 |
커넥터 타입 | T45 |
높이 | 0.86 " |
길이 | 2.58 " |
자재 | PVC |
설치 | 스냅 온 |
궤도 유형 | T45 |
하위 카테고리 | 커버 |
타입 | 비금속 |
UPC | 074983773060 |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.