그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감지 가능한 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 라이트 블루 |
디자인 | 표준 단면 |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
실내 / 실외 | 실내 만 |
길이 | 11.5 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 3" |
금속 탐지 가능 | 가능 |
온도. 범위 | 185도 F |
인장 강도 | 50의 파운드 |
두께 | 0.057 " |
도구 코드 | E / F |
UL 유형 | 목록에 없음 |
UPC | 074983030019 |
폭 | 0.19 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 15.54 |
선박 길이 (cm) | 42.55 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.