PANDUIT PLT3I-M 케이블 타이 11.4인치 내추럴 - 1000개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 자연의 |
디자인 | 중간 단면 |
Duty | 중간의 |
실내 / 실외 | 실내 만 |
길이 | 11.4 " |
자재 | 나일론 6/6 |
맥스. 번들 Dia. | 3" |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | 185도 F |
인장 강도 | 40의 파운드 |
두께 | 0.052 " |
도구 코드 | E |
UL 유형 | 2 |
UPC | 993276541981 |
폭 | 0.145 " |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 46.74 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | SG |
모델 | 맥스. 번들 Dia. | 기본 소재 | 색상 | 금속 탐지 가능 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 도구 코드 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT1.5IG-C | 1.38 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | 185도 F | 40의 파운드 | 0.045 " | E | 100 | ₩ 49,892 | |
PLT1.5IG-C0 | 1.38 " | 나일론 | 검정 | 아니 | 185도 F | 40의 파운드 | 0.045 " | E | 100 | ₩ 58,905 | |
PLT1.5I-M | 1.38 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | 185도 F | 40의 파운드 | 0.045 " | E | 1000 | ₩ 184,275 | |
PLT1.5I-M0 | 1.38 " | 나일론 | 검정 | 아니 | 185도 F | 40의 파운드 | 0.045 " | E | 1000 | ₩ 201,967 | |
PLT10LHG-L | 10.31 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | 185도 F | 120 파운드 | 0.075 " | F | 50 | ₩ 277,707 | |
PLT1MG-C | 0.87 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | 185도 F | 18의 파운드 | 0.043 " | E | 100 | ₩ 44,292 | |
PLT1MG-C0 | 0.87 " | 나일론 | 검정 | 아니 | 185도 F | 18의 파운드 | 0.043 " | E | 100 | ₩ 52,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.