플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PANDUIT MLT2S-CP 케이블 타이 7.9 인치 실버-100 개 팩 | AB9EXG 2CMP9

PANDUIT MLT2S-CP 케이블 타이 7.9인치 실버 - 100개 팩

재고 있음 있음
항목: AB9EXG 모델: MLT2S-CP교차 참조: 2CMP9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 271,897 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목케이블 타이
기본 소재금속
색상
디자인볼 자체 잠금 헤드
Duty엑스트라 헤비 듀티
실내 / 실외실내 / 실외
길이7.9 "
자재304 스테인레스 스틸
맥스. 번들 Dia.2"
금속 탐지 가능가능
온도. 범위-112도 ~ 1000도 F
인장 강도200의 파운드
두께0.01 "
도구 코드G / H
UL 유형2
0.18 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)22.86
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드7326908588
원산지US

제품 변형

프로덕트모델자재기본 소재색상맥스. 번들 Dia.금속 탐지 가능온도. 범위인장 강도두께패키지 수량가격
PANDUIT SG200S-C 케이블 타이 8.3 인치 내추럴-100 개 팩 | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-C나일론 6.6나일론자연의2"아니-75도 ~ 185도 F50의 파운드0.046 "100₩ 65,240
PANDUIT SG200S-C0 케이블 타이 8.3 인치 검은 색-100 개 팩 | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0나일론 6.6나일론검정2"아니-75도 ~ 185도 F50의 파운드0.046 "100₩ 67,182
PANDUIT SG300S-C 케이블 타이 12.4 인치 내추럴-100 개 팩 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-C나일론 6.6나일론자연의3.2 "아니-75도 ~ 185도 F75의 파운드0.05 "100₩ 119,612
PANDUIT SG300S-C0 케이블 타이 12.4 인치 블랙-100 개 팩 | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0나일론 6.6나일론검정3.2 "아니-75도 ~ 185도 F75의 파운드0.05 "100₩ 139,335
PANDUIT SG370SG-L 케이블 타이 15.3 인치 내추럴-50 개입 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-L나일론나일론자연의4.2 "아니-75도 ~ 185도 F75의 파운드0.052 "50₩ 77,017
PANDUIT SG370SG-L0 케이블 타이 15.3 인치 블랙-50 개 팩 | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0나일론나일론검정4.2 "아니-75도 ~ 185도 F75의 파운드0.052 "50₩ 81,025
PANDUIT MLT1S-CP 케이블 타이 5 인치 실버-100 개 팩 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 스테인레스 스틸금속1"가능-112도 ~ 1000도 F200의 파운드0.01 "100₩ 271,075

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PANDUIT MLT2S-CP 케이블 타이 7.9인치 실버 - 100개 팩
₩ 271,897 /팩