항목 | 열 수축 튜브 키트 |
색상 | 검정 |
수축 전 ID | 1/4", 1/2", 3/8", 1" |
길이 | 6" |
자재 | 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 600 |
조각 수 | 8 |
수축률 | 2:1 |
온도. 범위 | -67도 ~ 275도 F |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 0.25 "~ 1.00" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 21.9 |
선박 폭 (cm) | 20.63 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 수축 전 ID | 조각 수 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-HSTT2 | 빨강, 노랑, 녹색, 파랑, 흰색, 투명, 검정 | 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" | 126 | 0.09 "~ 0.50" | ₩ 198,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.