PANDUIT G2X3LG6-A 와이어 덕트 와이드 슬롯 그레이 2.25 W x 3 D
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배선 덕트 |
색상 | 회색 |
깊이 | 3.12 " |
치수 A | 2.25 " |
치수 B | 3.12 " |
높이 | 3.12 " |
길이 | 6" |
자재 | 무연 PVC |
장착 스타일 | 접착식 마운트 |
슬롯 높이 | 2.12 " |
슬롯 너비 | 0.31 " |
표준 길이 | 6 포트 |
타입 | 넓은 슬롯, 접착식 마운트 |
UPC | 993273356809 |
벽 유형 | 넓은 슬롯 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.03 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 치수 F | 색상 | 깊이 | 높이 | 장착 스타일 | 슬롯 너비 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.5X2LG6 | 힌지 커버 용 배선 덕트 | 1.63 " | 회색 | 1.98 " | 1.98 " | 나사산 | 0.31 " | 힌지 형, 넓은 슬롯 | ₩ 94,202 | RFQ
|
H1.5X2WH6 | 힌지 커버 용 배선 덕트 | 1.63 " | 백 | 1.98 " | 1.98 " | 나사산 | 0.31 " | 힌지 형, 넓은 슬롯 | ₩ 90,300 | RFQ
|
H1.5X3LG6 | 힌지 커버 용 배선 덕트 | 2.63 " | 회색 | 3.06 " | 3.06 " | 나사산 | 0.31 " | 힌지 형, 넓은 슬롯 | ₩ 99,487 | RFQ
|
H2X2LG6 | 힌지 커버 용 배선 덕트 | 1.57 " | 회색 | 1.98 " | 1.98 " | 나사산 | 0.31 " | 힌지 형, 넓은 슬롯 | ₩ 87,080 | RFQ
|
H2X2WH6 | 힌지 커버 용 배선 덕트 | 1.57 " | 백 | 1.98 " | 1.98 " | 나사산 | 0.31 " | 힌지 형, 넓은 슬롯 | ₩ 80,062 | RFQ
|
H2X3LG6 | 힌지 커버 용 배선 덕트 | 2.63 " | 회색 | 3.06 " | 3.06 " | 나사산 | 0.31 " | 힌지 형, 넓은 슬롯 | ₩ 105,490 | RFQ
|
H2X3WH6 | 힌지 커버 용 배선 덕트 | 2.63 " | 백 | 3.06 " | 3.06 " | 나사산 | 0.31 " | 힌지 형, 넓은 슬롯 | ₩ 124,652 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.