PANDUIT G1X1WH6 와이어 덕트 와이드 슬롯 흰색 1.26 W x 1 D | AC9DNB 3FVK4

PANDUIT G1X1WH6 와이어 덕트 넓은 슬롯 흰색 1.26 W x 1 D

항목: AC9DNB 모델: G1X1WH6크로스 참조: 3FVK4
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 50,627 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목배선 덕트
색상
깊이1.120 "
치수 A1.26 "
치수 B1.12 "
높이1.12 "
길이6"
자재무연 PVC
장착 스타일나사산
슬롯 높이0.52 "
슬롯 너비0.31 "
표준 길이6 포트
타입넓은 슬롯
벽 유형넓은 슬롯
1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)182.88
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3925900000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델항목치수 F색상깊이높이장착 스타일슬롯 너비타입가격
PANDUIT H1.5X2LG6 와이어 덕트 와이드 슬롯 회색 L 6 피트 | AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6힌지 커버 용 배선 덕트1.63 "회색1.98 "1.98 "나사산0.31 "힌지 형, 넓은 슬롯₩ 94,202
RFQ
PANDUIT H1.5X2WH6 와이어 덕트 와이드 슬롯 흰색 L 6 피트 | AB2DWR 1LEN2 H1.5X2WH6힌지 커버 용 배선 덕트1.63 "1.98 "1.98 "나사산0.31 "힌지 형, 넓은 슬롯₩ 90,300
RFQ
PANDUIT H1.5X3LG6 와이어 덕트 와이드 슬롯 회색 L 6 피트 | AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6힌지 커버 용 배선 덕트2.63 "회색3.06 "3.06 "나사산0.31 "힌지 형, 넓은 슬롯₩ 99,487
RFQ
PANDUIT H2X2LG6 와이어 덕트 와이드 슬롯 회색 L 6 피트 | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6힌지 커버 용 배선 덕트1.57 "회색1.98 "1.98 "나사산0.31 "힌지 형, 넓은 슬롯₩ 87,080
RFQ
PANDUIT H2X2WH6 와이어 덕트 와이드 슬롯 흰색 L 6 피트 | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6힌지 커버 용 배선 덕트1.57 "1.98 "1.98 "나사산0.31 "힌지 형, 넓은 슬롯₩ 80,062
RFQ
PANDUIT H2X3LG6 와이어 덕트 와이드 슬롯 회색 L 6 피트 | AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6힌지 커버 용 배선 덕트2.63 "회색3.06 "3.06 "나사산0.31 "힌지 형, 넓은 슬롯₩ 116,112
RFQ
PANDUIT H2X3WH6 와이어 덕트 와이드 슬롯 흰색 L 6 피트 | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6힌지 커버 용 배선 덕트2.63 "3.06 "3.06 "나사산0.31 "힌지 형, 넓은 슬롯₩ 124,652
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PANDUIT G1X1WH6 와이어 덕트 넓은 슬롯 흰색 1.26 W x 1 D
₩ 50,627 /단위