그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.09 " |
연결 재료 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 가득 찬 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.9 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.032 "X 0.250" |
UPC | 074983521678 |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 연결 재료 | 격리 | 전체 길이 | 솔기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF10-250FIMB-D | 0.138 " | 니켈 도금 구리 | 가득 찬 | 0.96 " | 맞댄 | 12 ~ 10AWG | 500 | ₩ 1,335,022 | ||
DNF10-250FIMB-Q | 0.138 " | 니켈 도금 구리 | 가득 찬 | 0.96 " | 맞댄 | 12 ~ 10AWG | 25 | ₩ 67,077 | ||
DNF10-250M-L | 0.125 " | 니켈 도금 구리 | 일부의 | 1.03 " | 소매 배럴 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 186,497 | ||
DNF14-250FIM-M | 0.09 " | 니켈 도금 황동 | 가득 찬 | 0.9 " | 맞댄 | 16 ~ 14AWG | 1000 | ₩ 1,827,962 | ||
DNF14-250M-C | 0.09 " | 니켈 도금 구리 | 일부의 | 0.9 " | 소매 배럴 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 281,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.