그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이트 헤비 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 검정 |
디자인 | 메탈 바브 |
Duty | 무거운 의무 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 21.2 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 6" |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -76도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 120 파운드 |
두께 | 0.065 " |
도구 코드 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH |
UL 유형 | 목록에 없음 |
UPC | 074983412815 |
폭 | 0.275 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 번들 Dia. | 기본 소재 | 색상 | 금속 탐지 가능 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 도구 코드 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG350LHG-Q | 4.13 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.064 " | F | 25 | ₩ 58,870 | ||
SG350LHG-Q0 | 4.13 " | 나일론 | 검정 | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.064 " | F | 25 | ₩ 65,275 | ||
MRT4LH-L4 | 4" | 금속 | 은 | 가능 | -112도 ~ 1000도 F | 225의 파운드 | 0.01 " | I | 50 | ₩ 194,162 | ||
MRS2LH-L4 | 2" | 금속 | 은 | 가능 | -112도 ~ 1000도 F | 225의 파운드 | 0.01 " | I | 50 | ₩ 184,537 | ||
BT2LH-L | 2" | 나일론 | 자연의 | 아니 | -76도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.065 " | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 50 | ₩ 68,127 | ||
BT2LH-L0 | 2" | 나일론 | 검정 | 아니 | -76도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.065 " | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 50 | ₩ 87,990 | ||
BT2LH-TL | 2" | 나일론 | 자연의 | 아니 | -76도 ~ 185도 F | 120 파운드 | 0.065 " | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH | 250 | ₩ 248,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.