항목 | 띠톱 |
블레이드 길이 | 154 21 / 64 " |
블레이드 속도 | 98~279Sfpm |
블레이드 속도 (SFPM) | 98.43 - 278.88 |
블레이드 두께 | 0.043 " |
블레이드 폭 | 1 5 / 16 " |
냉각수 모터 HP | 1 / 6 hp |
컷 아웃 길이 (인치) | 0.39 " |
절단 용량 직사각형 | 11-13 / 16 " |
절단 능력 라운드 | 11-13 / 16 " |
먹이 | 15-3 / 4 " |
높이 | 67 " |
유압 모터 HP | 1 마력 |
맥스. 블레이드 길이 | 154-21 / 64 " |
모터 HP | HP 5 |
상 | 3 |
전압 | 230V |
선박 중량 (kg) | 1750.5 |
선박 높이 (cm) | 170.18 |
선박 길이 (cm) | 220.98 |
선박 폭 (cm) | 210.82 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.