항목 | 기어 헤드 드릴 프레스 |
기본 크기 | 22 5/8 x 15 3/4 " |
척 사이즈 | 5 / 8 " |
컬럼 Dia. | 3 39 / 64 " |
깊이 | 25 " |
드라이브 유형 | 기어 헤드 |
높이 | 82 " |
모터 HP | 1 1/2 ~ 2마력 |
퀼 직경 | 2 23 / 64 " |
스핀들 속도 | 90~3480RPM |
테이블 슬롯 크기 | 1 / 2 " |
테이블 작업대 | 15 1/2 x 14 13/16 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.