항목 | 드릴 프레스 |
암페어 AC | 3.2 |
깊이 | 19 1 / 4 " |
높이 | 10 " |
현재 입력 | 6.8 |
길이 | 23 " |
모터 HP | 1 / 3 hp |
RPM | 570 ~ 3070 RPM |
스핀들 속도 | 5 |
스핀들 테이퍼 | JT33 |
스핀들 여행 | 2 1 / 2 " |
그네 | 10 " |
테이블 작업대 | 7 13 / 16 "X 7 13 / 16" |
UPC | 726896801100 |
전압 | 115V |
폭 | 17.1 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 6.02 |
선박 폭 (cm) | 6.02 |
원산지 | CN |
A.
A.
A. 예, 회전 속도가 더 높은 Palmgren 드릴 프레스를 찾는 고객은 해당 브랜드의 제품을 찾을 수 있습니다. 9680148 드릴 프레스 회전 속도는 760~3070RPM입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.