플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PALMETTO PACKING PE1000 패킹 씰, 5/8 Sq. 인치, 10피트 | AD9GMX 4RRU2

PALMETTO PACKING PE1000 패킹 씰, 5/8 Sq. 인치, 10 피트

재고 있음 있음
항목: AD9GMX 모델 : PE1000교차 참조: 4RRU2

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 508,007 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 패킹 씰
주변 온도. 범위-400 ~ 550 F
색상둔한 검정
사용을 위해펌프 및 밸브
길이10ft.
자재블랙 흑연 아라미드
맥스. 펌프 압력 (PSI)6000
맥스. 밸브 압력 (PSI)6000
맥스. 샤프트 속도 (ft / min)3000
맥스. 증기의 온도 (F)NR
산도 범위1 ~ 13
사각형.5 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.56
선박 높이 (cm)21.08
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)13.97
HS 코드5911900040
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Palmetto Packing PE1000은 주로 교반기, 혼합기, 밸브, 원심 펌프, 고압 플런저 펌프, 압축기, 고압 유압 실린더 및 기타 초고압 유체 응용 분야에 사용됩니다.
  • 외부는 아라미드로 편조하고 코어 재는 열 방출을 위해 흑연 분말로 채워진 제 나사로 만들어졌습니다.
  • 이 Palmetto 패킹 씰은 일반 펌프의 경우 최대 800psi, 플런저 펌프의 경우 최대 5000psi의 압력을 처리할 수 있으며 작동 온도 범위는 화씨 -400~550도입니다.

제품 변형

프로덕트모델길이가격
PALMETTO PACKING PE1000 패킹 씰 5/8 평방인치 5피트 | AD9GMW 4RRU1 PE10005ft.₩ 321,492
PALMETTO PACKING PE1000 패킹 씰 5/8 평방인치 25피트 | AD9GMY 4RRU3 PE100025ft.₩ 1,307,040

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 패킹 씰, 5/8 Sq. 인치, 10 피트
₩ 508,007 /단위