그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 패킹 씰 |
주변 온도. 범위 | -10 ~ 550 F |
색상 | 백 |
사용을 위해 | 펌프 및 밸브 |
길이 | 5ft. |
자재 | 화이트 메타-아라미드 |
맥스. 펌프 압력 (PSI) | 500 |
맥스. 밸브 압력 (PSI) | 2500 |
맥스. 샤프트 속도 (ft / min) | 3150 |
맥스. 증기의 온도 (F) | NR |
산도 범위 | 1 ~ 14 |
사각형. | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 5911900040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.