그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 툴 밸런서 |
케이블 길이 | 4.9ft. |
케이블 재질 | 윤활, 회전 방지, 스틸 |
도구 계량 용 | 2.6 ~ 5.7 파운드 |
주택 자재 | 나일론 |
잠금 메커니즘 | Manual |
전반적인 깊이 | 3.5 " |
전체 높이 | 19 " |
전체 폭 | 5.5 " |
릴 무게 | 3.60의 파운드 |
장력 조정 | 무단, 클러치리스 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | DE |
모델 | 릴 무게 | 케이블 길이 | 케이블 재질 | 도구 계량 용 | 주택 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7228-1 | 3.35의 파운드 | 4.9ft. | 윤활, 회전 방지, 스틸 | 0.8 ~ 2.6 파운드 | 나일론 | 3.5 " | 19 " | 5.5 " | ₩ 398,562 | |
7228-3 | 3.65의 파운드 | 4.9ft. | 윤활, 회전 방지, 스틸 | 5.7 ~ 8.4 파운드 | 나일론 | 3.5 " | 19 " | 5.5 " | ₩ 587,037 | |
7228-4 | 3.70의 파운드 | 4.9ft. | 윤활, 회전 방지, 스틸 | 8.4 ~ 11.4 파운드 | 나일론 | 3.5 " | 19 " | 5.5 " | ₩ 648,550 | |
7228-5 | 3.95의 파운드 | 4.9ft. | 윤활, 회전 방지, 스틸 | 11.4 ~ 14.3 파운드 | 나일론 | 3.5 " | 19 " | 5.5 " | ₩ 732,462 | |
7230-3 | 8.20의 파운드 | 6.5ft. | 윤활, 회전 방지, 스틸 | 13 ~ 22 파운드 | 나일론 | 5" | 21 " | 7" | ₩ 1,369,672 | |
7230-4 | 8.65의 파운드 | 6.5ft. | 윤활, 회전 방지, 스틸 | 20 ~ 30 파운드 | 나일론 | 5" | 21 " | 7" | ₩ 1,595,142 | |
7230-5 | 8.70의 파운드 | 6.5ft. | 윤활, 회전 방지, 스틸 | 29 ~ 37 파운드 | 나일론 | 5" | 21 " | 7" | ₩ 1,706,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.