OZ LIFTING PRODUCTS OZ050-20CHOP 수동 체인 호이스트 10000 Lb. 20피트 들어올리기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 체인 호이스트 |
브레이크 | 웨스턴 스타일 브레이크 |
깊이 | 7.25 " |
후크 열기 | 1.875 " |
길이 | 9" |
승강기 | 20 피트 |
부하 용량 | 10,000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 24 " |
과부하 보호 | 가능 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 90의 파운드 |
폭 | 9 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 56.93 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 후크 열기 | 항목 | 길이 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ005-10CHOP | 5" | 5.125 " | 15 / 16 " | 수동 체인 호이스트 | 5.25 " | 10 피트 | 1000의 파운드 | 10.625 " | ₩ 410,987 | ||
OZ005-20CHOP | 5" | 5.125 " | 15 / 16 " | 수동 체인 호이스트 | 5.25 " | 20 피트 | 1000의 파운드 | 10.625 " | ₩ 567,157 | ||
OZ010-10CHOP | 6.187 " | 5.5 " | 15 / 16 " | 수동 체인 호이스트 | 6.5 " | 10 피트 | 2000의 파운드 | 12.5 " | ₩ 405,134 | ||
OZ010-20CHOP | 6.187 " | 5.5 " | 15 / 16 " | 수동 체인 호이스트 | 6.5 " | 20 피트 | 2000의 파운드 | 12.5 " | ₩ 629,842 | ||
OZ015-10CHOP | 7.38 " | 6-5 / 16 " | 1.156 " | 수동 체인 호이스트 | 7.25 " | 10 피트 | 3000의 파운드 | 15-11 / 16 " | ₩ 595,700 | ||
OZ015-20CHOP | 7.38 " | 6-5 / 16 " | 1.156 " | 수동 체인 호이스트 | 7.25 " | 20 피트 | 3000의 파운드 | 15-11 / 16 " | ₩ 819,192 | ||
OZ020-10CHOP | 7.38 " | 6-5 / 16 " | 1.375 " | 수동 체인 호이스트 | 8" | 10 피트 | 4000의 파운드 | 16-5 / 16 " | ₩ 684,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.