그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 적외선 온도계 |
정확성 | 판독 값의 +/- 2 % 또는 화씨 +/- 4도 (섭씨 2도) |
배터리 타입 | CR2032 리튬 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
Emissivity | 고정 0.95 |
초점 스폿 크기 및 거리 | 1 "@ 1" |
레이저 시력 | 단일 도트 |
작동 온도 범위 | 화씨 4도 ~ 122도 |
분해능 | 화씨 0.1도 / 섭씨 0.1도 |
평균응답시간 | 500 밀리 초 |
스펙트럼 응답 | 5 ~ 14 uM |
온도. 범위 | -27도 ~ 428도 F |
트리거 | 가능 |
UPC | 687744601375 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9025194000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 배터리 타입 | 디스플레이 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIF7620 | +/- 1.8도 F (1도 C) | (2) AAA | LCD | 화씨 32도 ~ 120도 | 0.1도 F / 0.1도 C (1 이하 및 9.9 이상 199.9도) | -76도 ~ 1400도 F | ₩ 307,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.