항목 | 원추형 Pitman 암 풀러 |
생산 능력 | 10 t |
턱 도달 | 3" |
턱 퍼짐 | 2.25 " |
턱 스타일 | 원뿔 |
잠금 | 가능 |
풀러 길이 | 4-1 / 4 " |
나사 길이 | 4.75 " |
나사 크기 | 3 / 4 "-16 |
타입 | 잠금 및 자체 정렬 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 턱 퍼짐 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
8150 | 2.875 " | 3 / 4 "-17 | ₩ 156,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.