OTC 7045B 전면 코일 스프링 압축기는 자동차 유지 보수 및 수리 작업에 사용됩니다. 서스펜션 시스템 수리 및 업그레이드와 같은 작업에 필수적인 전면 코일 스프링의 제거 및 설치에 적합합니다.
특징:
- 이 도구는 후륜 구동 차량의 전면 코일 스프링을 효율적으로 압축하므로 다양한 자동차 유지 관리 작업에 이상적입니다.
- 브레이커 바 및 래칫과 호환되므로 다양한 응용 분야에 맞게 도구를 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 패키지에는 (2) 3-3/8인치 ID 플레이트와 (2) 4인치 ID 플레이트가 함께 제공되어 다양한 코일 스프링 크기에 대한 적응성을 향상시킵니다.
- 까다로운 자동차 수리 환경에서 공구의 수명과 신뢰성을 보장하기 위해 탄소강 구조로 되어 있습니다.
- 이 세트는 10개 조각으로 구성되어 전면 코일 스프링 압축 요구 사항에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 전면 코일 스프링 압축기와 호환되는 도구는 무엇입니까?
A. 이 압축기는 래칫 및 차단기와 호환됩니다.
Q. 포함된 플레이트의 치수는 어떻게 됩니까?
A. 이 전면 코일 스프링 압축기에는 3개의 3-8/4인치 ID 플레이트와 XNUMX개의 XNUMX인치 ID 플레이트가 포함되어 있습니다.
Q. OTC 7045B 프론트 코일 스프링 압축기를 구성하는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?
A. 이 압축기는 탄소강으로 만들어져 경도와 인장 강도를 높입니다.
Q. OTC 7045B 전면 코일 스프링 압축기를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
A.
- 압박 과정에서 자신을 보호하기 위해 항상 보안경과 장갑을 착용하십시오.
- 코일 스프링을 압축하기 전에 차량이 안정된 표면에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 의도한 대로 후륜 구동 차량의 전방 코일 스프링을 압축하는 용도로만 압축기를 사용하십시오.
- 사용하기 전에 압축기의 손상, 마모 또는 결함을 검사하고 마모된 부품을 교체하십시오.
- 조정 가능한 암을 올바르게 부착하고 안전 고리를 연결하여 우발적인 이탈을 방지하십시오.
- 압축 과정 동안 점진적으로 통제된 방식으로 압력을 가하십시오.
- 코일 스프링의 잠재적인 장력에 주의하여 예상치 못한 풀림으로 인해 부상을 입지 않도록 하십시오.
- 가능하다면 추가적인 안전을 위해 압박하는 동안 다른 사람의 도움을 받으십시오.
Q. OTC 전면 코일 스프링 압축기를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요인으로는 차량 호환성, 공구 유형, 조정 가능성, 재료 내구성, 안전 기능, 사용 편의성 및 공구 호환성 등이 있습니다.
Q. 이 OTC 전면 코일 스프링 압축기를 어떻게 유지 관리합니까?
A.
- 압축기에 마모, 손상 또는 느슨한 구성 요소가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 매번 사용 후에는 압축기를 청소하여 성능에 영향을 미칠 수 있는 먼지, 부스러기, 오염 물질을 제거하십시오.
- 원활한 작동을 보장하고 녹을 방지하기 위해 스레드 및 조정 가능한 암과 같은 움직이는 부품에 윤활제를 가볍게 코팅하십시오.
- 오용 및 잠재적인 손상을 방지하려면 사용자 설명서에 제공된 권장 작동 지침을 준수하십시오.
- 안전 후크와 같은 안전 기능을 정기적으로 검사하여 올바르게 작동하고 사용 중에 제대로 맞물리는지 확인하십시오.
- 공구의 효율성과 안전성을 유지하려면 마모되거나 손상된 부품을 즉시 교체하십시오.
- 구성 요소의 변형을 방지하려면 도구의 지정된 용량을 초과하지 마십시오. 권장 한도 내에서 압축기를 사용하십시오.