그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
드라이브 크기 | 1/2",1/4",3/8" |
마감재 | 검은 산화물 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
측정 유형 | 톡스 (R) |
조각 수 | 53 |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 없음 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 2.6 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 소켓 | Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 1" | 5 | SAE 및 메트릭 | 35mm 육각 미터법, 38mm 육각 미터법, 41mm 육각 미터법, 33mm 육각 미터법, 1-1 / 2 "육각 버드 (13-16"정사각형 소켓 포함) | 6 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 432,337 | ||
9814 | 3 / 4 " | 6 | SAE | 2 "6 점. 표준 SAE, 2-1 / 8"6 점 표준 SAE, 2-1 / 4 "표준 SAE, 2-3 / 8"6 점 표준 SAE, 2-5 / 8 "6 점, 2-3 / 4"6 점 표준 SAE, 2-1 / 2 "6pt. 표준 SAE | 6 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 2,088,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.