항목 | 전송 잭 |
기본 크기 | 52 "x 32-1 / 2" |
리프팅 용량 | 2200의 파운드. |
최대 리프팅 높이. | 36.5 " |
최소 리프팅 높이 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 169.65 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | CN |
A. 조정 가능한 헤드를 사용하면 변속기 볼트 패턴 및 핀과 정밀하게 정렬할 수 있어 사용이 간편합니다.
A. 주요 특징으로는 낮은 지상고 설계, 사용자 정의 가능한 틸트 각도 및 내구성을 위한 견고한 강철 프레임이 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.